TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-11.25

HSS-spiraalboren

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:A1211-11.25
Rubix:20302183
Fabrikant:5058584
EAN:4031132128139
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-11.25

Technische samenvatting

Boordiameter11,25 mm
Totale lengte142 mm
Snijlengte94 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-11.25


Als set verkrijgbaar
HSS-spiraalboren A1211-11.25

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter11,25 mm
Totale lengte142 mm
Snijlengte94 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek118 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat11,25 mm
€ 11,72 excl. BTW
/ stuk
€ 14,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen