Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0500-019A1-PM P1BM
Rubix:A0436687
Fabrikant:8151146
EAN:7323226353822

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0500-019A1-PM P1BM
Monolithische hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 5 mm |
| Totale lengte | 72 mm |
| Snijlengte | 28 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6537 k |
| Bekleding | pvd tialsin+tisin |
| Tolerantie | h8 (haalbare gat-tolerantie) ; h6 (tolerantie schachtdiameter) |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 0,316 (d/l) ; lu/d = 3,16 |
| Schroefhoek | 25,658 ° |
| Slijpen | maximaal 3 keer herslijpen (norgmx = 3) |
| Schacht | cilindrisch (din6535-ha) |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | staal |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 147 ° |
| Diameter handvat | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 151,20 excl. BTW
/ stuk
€ 182,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen