SPARTEX HSS GEWALSTE SPIRAALBOOR CILINDRISCH 6,2MM - 863998

HSS spiraalboor, cilindrische schacht, gewalst

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Spartex:863998
Rubix:20850290
EAN:3660338184635
SPARTEX HSS GEWALSTE SPIRAALBOOR CILINDRISCH 6,2MM - 863998
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Technische samenvatting
Boordiameter6,2 mm
Totale lengte101 mm
Snijlengte63 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SPARTEX HSS GEWALSTE SPIRAALBOOR CILINDRISCH 6,2MM - 863998


Ideaal voor dagelijks gebruik in onderhoud
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter6,2 mm
Totale lengte101 mm
Snijlengte63 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek25 °
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat6,2 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
0,83 excl. BTW
/ stuk
1,00 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden