COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1110-037A0-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-1110-037A0-PM P1BM
Rubix:A0436348
Fabrikant:8151005
EAN:7323226352412
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1110-037A0-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter11,1 mm
Totale lengte102 mm
Snijlengte35,1 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1110-037A0-PM P1BM


Monobloc hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter11,1 mm
Totale lengte102 mm
Snijlengte35,1 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6537 k
Bekledingpvd tialsin+tisin
Tolerantieh8
Verhouding boordiameter/-lengte3,162
Schachtcilindrische schacht (din 6535-ha)
Interne koelingnee
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek147 °
Diameter handvat12 mm
244,80 excl. BTW
/ stuk
296,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen