Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0960-080A1-PM P1BM
Rubix:A0436425
Fabrikant:8151320
EAN:7323226355567

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0960-080A1-PM P1BM
Eéndelige hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 9,6 mm |
| Totale lengte | 139 mm |
| Snijlengte | 96 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Bekleding | tialsin + tisin |
| Tolerantie | h8 - h9 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 8xd |
| Schacht | cilindrische schacht |
| Interne koeling | ja |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 147 ° |
| Diameter handvat | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 402,40 excl. BTW
/ stuk
€ 486,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen