CUTLINE HSS-CO5 SPIRAALBOOR 9.4 MM - 845930
HSS CO5 SPIRAALBOOR KORT
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS Cutline:845930
Rubix:20622538
EAN:3660338079672

Documenten
Productdetails : CUTLINE HSS-CO5 SPIRAALBOOR 9.4 MM - 845930
Geslepen in kruisvorm, vanaf een diameter van 2 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Boordiameter | 9,4 mm |
| Totale lengte | 125 mm |
| Snijlengte | 81 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 n |
| Tolerantie | h8 |
| Schroefhoek | 33 ° |
| Punthoek | 135 ° |
| Diameter handvat | 9,4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 96,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 116,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen