Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0460-023A1-GM X1BM
Rubix:A0436115
Fabrikant:7781665
EAN:7323224676213

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0460-023A1-GM X1BM
Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 4,6 mm |
| Totale lengte | 74 mm |
| Snijlengte | 36 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Bekleding | meerlaagse pvd-coating |
| Tolerantie | h8 - h9 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 0,19 (4,6/23,8) |
| Schacht | cilindrische schacht |
| Interne koeling | ja |
| Te bewerken materiaal | alle materialen (iso p, iso m, iso k, iso n, iso s, iso h, iso o) |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 4,6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 176,00 excl. BTW
/ stuk
€ 212,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen