COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0780-028A1-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0780-028A1-PM P1BM
Rubix:A0436526
Fabrikant:8151252
EAN:7323226354881
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0780-028A1-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter7,8 mm
Totale lengte79 mm
Snijlengte24,7 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0780-028A1-PM P1BM


Monolithische hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter7,8 mm
Totale lengte79 mm
Snijlengte24,7 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6537 k
Bekledingpvd tialsin + tisin
Tolerantieh8
Verhouding boordiameter/-lengte0,316
Schroefhoek29,3934 °
Slijpenpm
Schachtdin 6535-ha (cilindrische schacht)
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstalen met lange/korte spanen (iso p): ongelegeerde stalen, laag-koolstofstalen, licht- en sterk gelegeerde stalen en gietstalen
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek147 °
Diameter handvat8 mm
€ 177,60 excl. BTW
/ stuk
€ 214,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen