TITEX SPIRAALBOOR VHM 8XD HA IK DC150-08-07.144A1-WJ30TA

VHM-boor met koelkanaal

Zie technische informatie
Referenties
Walter Titex:DC150-08-07.144A1-WJ30TA
Rubix:A0022698
Fabrikant:6618666
EAN:4031132370590
TITEX SPIRAALBOOR VHM 8XD HA IK DC150-08-07.144A1-WJ30TA
Technische samenvatting
Boordiameter7,144 mm
Totale lengte116 mm
Type schachtcilindrisch
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 8XD HA IK DC150-08-07.144A1-WJ30TA


VHM-boor met koelkanaal DC150-08-14.288A1-WJ30TA
Solid carbide drills with coolant-through • Perform • 8xD • DIN 6535 HA shank • point angle 140° • Dc=0.2813in

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter7,144 mm
Totale lengte116 mm
Type schachtcilindrisch
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
127,10 excl. BTW
/ stuk
153,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen