COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0490-015A0-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0490-015A0-GM X1BM
Rubix:A0436102
Fabrikant:7781578
EAN:7323224675544
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0490-015A0-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter4,9 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte15,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0490-015A0-GM X1BM


Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter4,9 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte15,5 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingpvd tialsin + tisin
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte0,316129
Schroefhoek30 °
Slijpensymmetrische punt
Schachtrechte cilindrische schacht (din 6535-ha)
Interne koelingnee
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal, roestvrij staal, gietijzer en geharde materialen; ook prestaties in hrsa en niet-ijzermetalen
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat6 mm
112,80 excl. BTW
/ stuk
136,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen