CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. LANG DIA 4,2 - 861330
Cilindrische hss boren - hss - lang
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:6466887
GISS Cutline:861330
Rubix:20851588
EAN:3660338161377

Documenten
Productdetails : CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. LANG DIA 4,2 - 861330
Cilindrische hss boren - hss - lang
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Boordiameter | 4,2 mm |
| Totale lengte | 119 mm |
| Snijlengte | 78 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 340 n |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Punthoek | 118 ° |
| Diameter handvat | 4,2 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,93 excl. BTW
/ stuk
€ 4,76 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden