Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0450-018A0-PM P1BM
Rubix:A0436719
Fabrikant:8150878
EAN:7323226351149

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0450-018A0-PM P1BM
Solide hardmetaalboor CoroDrill® 860-PM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 4,5 mm |
| Totale lengte | 66 mm |
| Snijlengte | 24 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6537 k |
| Bekleding | tialsin + tisin |
| Tolerantie | h8 - h9 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 3,1778 |
| Schroefhoek | 32,1419 ° |
| Slijpen | symmetrische punt (147°) |
| Schacht | cilindrisch |
| Interne koeling | nee |
| Snijrichting | rechter |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 147 ° |
| Diameter handvat | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 125,60 excl. BTW
/ stuk
€ 151,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen