Referenties
GISS Cutline:845763
Rubix:20623338
EAN:3660338078019

Documenten
Productdetails : CUTLINE HSS-SPIRAALBOOR 2.9 MM - 845763
Type Boor N voor de meest voorkomende toepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Boordiameter | 2,9 mm |
| Totale lengte | 61 mm |
| Snijlengte | 33 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 n |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Punthoek | 118 ° |
| Diameter handvat | 2,9 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,23 excl. BTW
/ stuk
€ 1,49 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden