COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1550-041A1-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-1550-041A1-GM X1BM
Rubix:A0435793
Fabrikant:7781525
EAN:7323224675216
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1550-041A1-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter15,5 mm
Totale lengte115 mm
Snijlengte65 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1550-041A1-GM X1BM


Monobloc hardmetalen boor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter15,5 mm
Totale lengte115 mm
Snijlengte65 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingpvd tialsin+tisin
Tolerantieh9
Schroefhoek30 °
Slijpensymmetrische punt
Schachtcilindrische schacht
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal, roestvrij staal, gietijzer en geharde materialen
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat16 mm
€ 472,80 excl. BTW
/ stuk
€ 572,09 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen