CUTLINE HSS SPIRAALBOOR TIN GECOAT D.8,0 - 860844
Boor - hss - jobber tin gecoate boor
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:4971871
GISS Cutline:860844
Rubix:20853182
EAN:3660338156618

Documenten
Productdetails : CUTLINE HSS SPIRAALBOOR TIN GECOAT D.8,0 - 860844
Boor - hss - jobber tin gecoate boor
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Boordiameter | 8 mm |
| Totale lengte | 117 mm |
| Snijlengte | 75 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 n |
| Bekleding | tin |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Punthoek | 130 ° |
| Diameter handvat | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,50 excl. BTW
/ stuk
€ 5,45 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden