COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0940-076A1-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0940-076A1-GM X1BM
Rubix:A0435919
Fabrikant:7781857
EAN:7323224678033
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0940-076A1-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter9,4 mm
Totale lengte152 mm
Snijlengte76,9 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0940-076A1-GM X1BM


Massieve hardmetalen boor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter9,4 mm
Totale lengte152 mm
Snijlengte76,9 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingpvd tialsin + tisin
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte0,122
Schroefhoek30 °
Schachtcilindrisch (din6535-ha)
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal, roestvrij staal, gietijzer en geharde materialen (concurrerende prestaties ook in hrsas en niet-ferrometalen)
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat10 mm
390,40 excl. BTW
/ stuk
472,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen