Referenties
Walter Titex:A1211-18.5
Rubix:20302228
Fabrikant:5058671
EAN:4031132128207

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-18.5
Als set verkrijgbaar
HSS-spiraalboren A1211-18.5
Toepassingen
Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 18,5 mm |
| Totale lengte | 198 mm |
| Snijlengte | 135 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 |
| Schroefhoek | 118 ° |
| Snijrichting | rechter |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 118 ° |
| Diameter handvat | 18,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,78 excl. BTW
/ stuk
€ 50,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen