Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0620-032A1-SM 1210
Rubix:A0437630
Fabrikant:7782499
EAN:7323224681606

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0620-032A1-SM 1210
CoroDrill® 860-SM monoblok hardmetalen boor
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 6,2 mm |
| Totale lengte | 91 mm |
| Snijlengte | 32,1 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6537 l |
| Bekleding | altin (pvd) |
| Tolerantie | h9 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 5,1774 |
| Schroefhoek | 26,5 ° |
| Schacht | cilindrische schacht |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | titaan |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 223,20 excl. BTW
/ stuk
€ 270,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen