TITEX DIEPGATBOOR HSS-E DIN340UFL LANG A1549TFP-6.9
HSS-E-diepgatboren, lang
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Titex:A1549TFP-6.9
Rubix:20305017
Fabrikant:5960923
EAN:4031132312002

Documenten
Productdetails : TITEX DIEPGATBOOR HSS-E DIN340UFL LANG A1549TFP-6.9
ALTIUS
HSS-E-diepgatboren, lang A1549TFP-6.9
Toepassingen
Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 6,9 mm |
| Totale lengte | 156 mm |
| Snijlengte | 90 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 340 |
| Snijrichting | rechter |
| Snijmateriaal | hss-e |
| Punthoek | 130 ° |
| Diameter handvat | 6,9 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 52,71 excl. BTW
/ stuk
€ 63,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen