COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0338-017A0-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0338-017A0-GM X1BM
Rubix:A0436182
Fabrikant:7781758
EAN:7323224677142
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0338-017A0-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter3,38 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte17,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0338-017A0-GM X1BM


Monolithische hardmetalen boor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter3,38 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte17,5 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingpvd tialsin+tisin
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte5,18
Schroefhoek30 °
Slijpensymmetrische punt
Schachtcilindrische schacht (din6535-ha)
Interne koelingnee
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalp / k / n / h (iso)
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek140 °
Diameter handvat6 mm
€ 140,80 excl. BTW
/ stuk
€ 170,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen