SPARTEX HSS GEWALSTE SPIRAALBOOR CILINDRISCH 6,1MM - 863997
HSS spiraalboor, cilindrische schacht, gewalst
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Spartex:863997
Rubix:20850286
EAN:3660338184628

Documenten
Productdetails : SPARTEX HSS GEWALSTE SPIRAALBOOR CILINDRISCH 6,1MM - 863997
Ideaal voor dagelijks gebruik in onderhoud
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Boordiameter | 6,1 mm |
| Totale lengte | 101 mm |
| Snijlengte | 63 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 |
| Schroefhoek | 25 ° |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 118 ° |
| Diameter handvat | 6,1 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 10,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen