COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0680-020A0-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0680-020A0-GM X1BM
Rubix:A0436010
Fabrikant:7781594
EAN:7323224675704
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0680-020A0-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter6,8 mm
Totale lengte79 mm
Snijlengte34 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0680-020A0-GM X1BM


Monobloc hardmetalen boor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter6,8 mm
Totale lengte79 mm
Snijlengte34 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingpvd tialsin + tisin
Tolerantieh9 (gat) ; h6 (schachtdiameter)
Verhouding boordiameter/-lengte3,176471
Schroefhoek30 °
Slijpensymmetrische punt (symmetrische punt)
Schachtdin6535-ha (cilindrische schacht)
Interne koelingnee
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalp, m, k, n, s, h (universeel)
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat8 mm
132,80 excl. BTW
/ stuk
160,69 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen