TITEX SPIRAALBOOR VHM 3XD HA DC150-03-03.700A0-WJ30RE

VHM-spiraalboren

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:DC150-03-03.700A0-WJ30RE
Rubix:20411436
Fabrikant:6618067
EAN:4031132364612
TITEX SPIRAALBOOR VHM 3XD HA DC150-03-03.700A0-WJ30RE

Technische samenvatting

Boordiameter3,7 mm
Totale lengte62 mm
Snijlengte20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 3XD HA DC150-03-03.700A0-WJ30RE


VHM-spiraalboren DC150-03-20.000A0-WJ30RE

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter3,7 mm
Totale lengte62 mm
Snijlengte20 mm
Type schachtcilindrisch
Verhouding boordiameter/-lengte3 x d
Interne koelingnee
Punthoek140 °
€ 49,72 excl. BTW
/ stuk
€ 60,16 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden