Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0350-018A1-GM X1BM
Rubix:A0436171
Fabrikant:7781651
EAN:7323224676077

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0350-018A1-GM X1BM
Solide hardmetalen boor CoroDrill® 860
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 3,5 mm |
| Totale lengte | 66 mm |
| Snijlengte | 18,1 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6535 ha |
| Bekleding | tialsin+tisin |
| Tolerantie | h9 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 0,193 |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Slijpen | opnieuw slijpbaar (tot 3 keer) |
| Schacht | cilindrische schacht (din 6535-ha) |
| Interne koeling | ja |
| Te bewerken materiaal | staal, roestvrij staal, gietijzer, geharde materialen (evenals hrsa en niet-ijzerhoudende metalen) |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 176,00 excl. BTW
/ stuk
€ 212,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen