COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0410-013A1-SM 1210

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0410-013A1-SM 1210
Rubix:A0437675
Fabrikant:7798257
EAN:7323224750814
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0410-013A1-SM 1210

Technische samenvatting

Boordiameter4,1 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte24 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0410-013A1-SM 1210


CoroDrill® 860-SM monobloc hardmetalen boor

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter4,1 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte24 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6537 k
Bekledingaltin
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte3
Schachtcilindrische schacht, ø 6,0 (schachttolerantie h6)
Interne koelingja
Te bewerken materiaallegeringen op basis van nikkel en legeringen op basis van titanium
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek140 °
Diameter handvat6 mm
€ 152,00 excl. BTW
/ stuk
€ 183,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen