DORMER HSS SPIRAALBOOR A022 0,50 MM

Metaalboren A022

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:A022.5
Rubix:20017650
Fabrikant:5966728
EAN:7320760600382
DORMER HSS SPIRAALBOOR A022 0,50 MM

Technische samenvatting

Boordiameter0,5 mm
Totale lengte20 mm
Snijlengte3 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS SPIRAALBOOR A022 0,50 MM


HSS Extra korte spiraalboor met cilindrische schacht ~DIN 1897 N 135° TiN-tip gecoat 2.5xD voor algemeen gebruik.
FORET 0,50 EXT COURT QC A022 HSS-TIN TAILLE UE=10

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Thermoplasten, Kunststof - Duraplasten
• Aluminium/Magnesium - Aluminium Magnesium ongelegeerd (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium/Magnesium - Aluminium gelegeerd Silicium0.5% (<150 HB <500 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter0,5 mm
Totale lengte20 mm
Snijlengte3 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin / ansi
Bekledingtin
Snijmateriaalhss
Punthoek135 °
Diameter handvat0,5 mm
Aangepaste tariefcode82075060
€ 76,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 92,69 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen