COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0920-045A1-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0920-045A1-PM P1BM
Rubix:A0436449
Fabrikant:8151303
EAN:7323226355390
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0920-045A1-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter9,2 mm
Totale lengte103 mm
Snijlengte61 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0920-045A1-PM P1BM


Monobloc hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter9,2 mm
Totale lengte103 mm
Snijlengte61 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingtialsin + tisin
Tolerantieh8
Verhouding boordiameter/-lengte4,891 (uldr)
Schroefhoek27,9817 °
Schachtcilindrische schacht (din 6535-ha)
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal
Snijmateriaalcarbide
Punthoek147 °
Diameter handvat10 mm
€ 256,00 excl. BTW
/ stuk
€ 309,76 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen