TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-NO24

HSS-E-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1244-NO24
Rubix:20301069
Fabrikant:5060217
EAN:4031132013640
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-NO24

Technische samenvatting

Boordiameter3,861 mm
Totale lengte75 mm
Snijlengte36 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-NO24


Als set verkrijgbaar
HSS-E-spiraalboren A1244-NO24

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Boordiameter3,861 mm
Totale lengte75 mm
Snijlengte36 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek130 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat3,861 mm
44,15 excl. BTW
/ 5 stuks
53,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen