COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0340-016A0-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0340-016A0-PM P1BM
Rubix:A0436787
Fabrikant:8150856
EAN:7323226350920
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0340-016A0-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter3,4 mm
Totale lengte62 mm
Snijlengte10,8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0340-016A0-PM P1BM


Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter3,4 mm
Totale lengte62 mm
Snijlengte10,8 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6537 k
Bekledingpvd tialsin+tisin
Tolerantieh8
Verhouding boordiameter/-lengte3,17647
Schroefhoek30,6854 °
Slijpensymmetrische punt
Schachtcilindrische schacht din 6535 ha
Interne koelingnee
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal met lange en korte spanen (ongelegeerd staal, licht- en lichtgelegeerd staal, sterk gelegeerd staal en gietstukken van staal)
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek147 °
Diameter handvat6 mm
€ 125,60 excl. BTW
/ stuk
€ 151,98 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen