COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0560-045A1-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0560-045A1-GM X1BM
Rubix:A0436060
Fabrikant:7781824
EAN:7323224677708
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0560-045A1-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter5,6 mm
Totale lengte104 mm
Snijlengte62 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0560-045A1-GM X1BM


Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter5,6 mm
Totale lengte104 mm
Snijlengte62 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingtialsin + tisin (pvd)
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte8,179
Schroefhoek30 °
Slijpensymmetrische punt
Schachtdin 6535-ha
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal, roestvrij staal, gietijzer, gehard staal (iso p, m, k en h); ook hittebestendige legeringen (hrsa), titanium, inconel en aluminium
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat6 mm
€ 276,80 excl. BTW
/ stuk
€ 334,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen