COROMANT CORODRILL 863 VHM BOOR 863.1-0953-039A1-N H10F
CoroDrill® 863 volhardmetalen boor
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:863.1-0953-039A1-NH10F
Rubix:A0433030
Fabrikant:6882095
EAN:7323220338757



Productdetails : COROMANT CORODRILL 863 VHM BOOR 863.1-0953-039A1-N H10F
Volhardmetalen boor CoroDrill® 863
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 9,529 mm |
| Totale lengte | 93 mm |
| Snijlengte | 39 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 4,09277 |
| Interne koeling | ja |
| Punthoek | 135 ° |
| Diameter handvat | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 409,60 excl. BTW
/ stuk
€ 495,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen