COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0370-011A1-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0370-011A1-GM X1BM
Rubix:A0436162
Fabrikant:7781415
EAN:7323224674110
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0370-011A1-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter3,7 mm
Totale lengte62 mm
Snijlengte61,4 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0370-011A1-GM X1BM


Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter3,7 mm
Totale lengte62 mm
Snijlengte61,4 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingpvd tialsin+tisin
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte0,3162
Schroefhoek30 °
Schachtcilindrisch din 6535-ha (diameter 6)
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal, roestvrij staal, gietijzer en geharde materialen; eveneens geschikt voor hoogsterktelegeringen en niet-ferrometalen
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek140 °
Diameter handvat6 mm
€ 140,80 excl. BTW
/ stuk
€ 170,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen