Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0620-019A0-GM X1BM
Rubix:A0436041
Fabrikant:7781589
EAN:7323224675650

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0620-019A0-GM X1BM
Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 6,2 mm |
| Totale lengte | 79 mm |
| Snijlengte | 19,7 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6535 ha |
| Bekleding | pvd tialsin + tisin |
| Tolerantie | h9 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 0,3147 |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Slijpen | nieuwe vorm van sinning |
| Schacht | cilindrische schacht (aansluiting ø8 mm) |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | staal ; roestvrij staal ; gietijzer ; niet-ijzermetalen ; superlegeringen en titanium ; harde materialen |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 132,80 excl. BTW
/ stuk
€ 160,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen