TITEX SPIRAALBOOR VHM 3XD HE DC150-03-07.500D0-WJ30RE

VHM-spiraalboren

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:DC150-03-07.500D0-WJ30RE
Rubix:A0023070
Fabrikant:7287661
EAN:4031132400266
TITEX SPIRAALBOOR VHM 3XD HE DC150-03-07.500D0-WJ30RE

Technische samenvatting

Boordiameter7,5 mm
Totale lengte79 mm
Snijlengte29 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 3XD HE DC150-03-07.500D0-WJ30RE


VHM-spiraalboren DC150-03-20.000D0-WJ30RE
Solid carbide twist drills • Perform • DIN 6537 K • 3xD • DIN 6535 HE,
turned 180°
DIN 6535 HB • point angle 140° • Dc=0.2953in

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter7,5 mm
Totale lengte79 mm
Snijlengte29 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingtinal
Tolerantieh6
Verhouding boordiameter/-lengte3xd
Schroefhoek30 °
Slijpenprofielgeslepen
Schachtdin 6535 he (180° gedraaid hb)
Interne koelingnee
Snijrichtingrechter
Materiaal mantelcarbide
Te bewerken materiaaliso-werkstofgroepen p, m, k, n, s, h, o
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat8 mm
€ 61,47 excl. BTW
/ stuk
€ 74,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen