COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0357-018A1-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0357-018A1-GM X1BM
Rubix:A0436168
Fabrikant:7781652
EAN:7323224676084
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0357-018A1-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter3,57 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte18,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0357-018A1-GM X1BM


Monobloc hardmetalen boor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter3,57 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte18,5 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingpvd tialsin + tisin
Tolerantietolerantie boor m7; haalbare tolerantie voor gat h8 - h9 (h9); tolerantie aansluitdiameter h6
Schroefhoek30 °
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat6 mm
€ 176,00 excl. BTW
/ stuk
€ 212,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen