TITEX SPIRAALBOOR VHM 3XD A1163-6.5

VHM-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Titex:A1163-6.5
Rubix:20685806
Fabrikant:5057594
EAN:4031132021645
TITEX SPIRAALBOOR VHM 3XD A1163-6.5
Technische samenvatting
Boordiameter6,5 mm
Totale lengte70 mm
Snijlengte20 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 3XD A1163-6.5


Type N
VHM-spiraalboren A1163-6.5

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter6,5 mm
Totale lengte70 mm
Snijlengte20 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6539
Schroefhoek118 °
Snijrichtingrechter
Punthoek118 °
Diameter handvat6,5 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
44,11 excl. BTW
/ stuk
53,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen