Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0480-024A1-GM X1BM
Rubix:A0436104
Fabrikant:7781668
EAN:7323224676244

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0480-024A1-GM X1BM
Monobloc hardmetalen boor CoroDrill® 860
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 4,8 mm |
| Totale lengte | 82 mm |
| Snijlengte | 24,8 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6535 ha |
| Bekleding | pvd tialsin+tisin |
| Tolerantie | h9 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 0,194 (données sources: utilisable=24,8 et ø=4,8) |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Slijpen | tot 3 keer opnieuw slijpen |
| Schacht | din 6535 ha (cilindrische schacht) |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | staal, roestvrij staal, gietijzer, niet-ijzerhoudende metalen, superlegeringen & titanium, harde materialen |
| Snijmateriaal | volhardmetaal |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 176,00 excl. BTW
/ stuk
€ 212,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen