METABO METAALBOREN HSS R 2,6 X 57 627716000 (PK=10ST)
Metaalboor HSS-R, DIN 338, rolgewalst
Zie technische informatieReferenties
Metabo:627716000
Rubix:A0217392
Fabrikant:627716000
EAN:4007430067265

Productdetails : METABO METAALBOREN HSS R 2,6 X 57 627716000 (PK=10ST)
Spiraalboren van hoogwaardig snelstaal conform DIN 338, rolgewalst, cilindrisch, rechtssnijdend, type N, Buitenste conische slijphoek 118°, diametertolerantie h8, Oppervlak zwart, Geschikt voor boorwerkzaamheden in staal, non-ferro metalen, gietstaal gelegeerd en niet-gelegeerd. Tot een trekbestendigheid van 900 N/mm².
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 2,6 mm |
| Totale lengte | 57 mm |
| Snijlengte | 30 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,10 excl. BTW
/ pak
€ 9,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen