COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0550-045A1-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0550-045A1-GM X1BM
Rubix:A0436069
Fabrikant:7781822
EAN:7323224677685
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0550-045A1-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter5,5 mm
Totale lengte104 mm
Snijlengte62 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0550-045A1-GM X1BM


Monobloc hardmetalen boor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter5,5 mm
Totale lengte104 mm
Snijlengte62 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingpvd tialsin + tisin
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte0,121 (5,5/45,4)
Schroefhoek30 °
Slijpenslijping type « point-thinning » (verdunde slijpvorm)
Schachtdin6535-ha (schachtdiameter 6)
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal, roestvrij staal, gietijzer en geharde materialen; presteert ook goed op hrsa-materialen en niet-ijzermetalen.
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek140 °
Diameter handvat6 mm
€ 276,80 excl. BTW
/ stuk
€ 334,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen