Referenties
Sandvik Coromant:862.1-1700-153A1-GM X2BM
Rubix:A0442089
Fabrikant:8173217
EAN:7323226457865

Productdetails : COROMANT CORODRILL 862GM MICROBOOR 862.1-1700-153A1-GM X2BM
Microboor in massief hardmetaal CoroDrill® 862-GM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 1,7 mm |
| Totale lengte | 51 mm |
| Snijlengte | 15,3 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Bekleding | pvd alticrn |
| Tolerantie | js7 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 9 |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Schacht | cilindrische schacht (din6535-ha), metrisch 3 |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | staal (p), roestvrij staal (m), gietijzer (k), niet-ijzerhoudende metalen (n), hittebestendige superlegeringen (s), gehard staal (h) en andere niet-iso-materialen (o) |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 117,00 excl. BTW
/ stuk
€ 141,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
