COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0400-037A1-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0400-037A1-PM P1BM
Rubix:A0436743
Fabrikant:8151110
EAN:7323226353464
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0400-037A1-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter4 mm
Totale lengte85 mm
Snijlengte44 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0400-037A1-PM P1BM


Massief hardmetaalboor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter4 mm
Totale lengte85 mm
Snijlengte44 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingpvd tialsin+tisin
Tolerantieh8
Verhouding boordiameter/-lengte0,122
Schroefhoek29,1836 °
Slijpentot 3 keer opnieuw slijpen
Schachtcilindrische schacht (din 6535-ha)
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal (iso p)
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek147 °
Diameter handvat6 mm
€ 284,80 excl. BTW
/ stuk
€ 344,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen