Referenties
Sandvik Coromant:862.1-1150-103A0-GM X2BL
Rubix:A0442133
Fabrikant:8172863
EAN:7323226456424


Technische samenvatting
| Boordiameter | 1,15 mm |
|---|---|
| Totale lengte | 45 mm |
| Snijlengte | 10,35 mm |
Productdetails : COROMANT CORODRILL 862GM MICROBOOR 862.1-1150-103A0-GM X2BL
Microboor massief hardmetaal CoroDrill® 862-GM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 1,15 mm |
| Totale lengte | 45 mm |
| Snijlengte | 10,35 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6535 ha |
| Bekleding | tialsin |
| Tolerantie | h7 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 9 |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Interne koeling | nee |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | staal (iso p), roestvrij staal (iso m), gietijzer (iso k), niet-ferrometalen (iso n), hittebestendige legeringen (iso s), niet-iso materialen (iso o) en gehard staal (iso h). |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 100,80 excl. BTW
/ stuk
€ 121,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen