Referenties
Sandvik Coromant:DS20-D1700L20-04
Rubix:A0427758
Fabrikant:7548804
EAN:7323223642769


Technische samenvatting
| Boordiameter | 17 mm |
|---|---|
| Zichtbare lengte | 68,46 mm |
| Schacht | cylindrical shank with flat (iso 766) |
Productdetails : COROMANT CORODRILL DS20 WISSELPLAATBOOR DS20-D1700L20-04
CoroDrill® DS20-boor met verwisselbare snijplaatjes
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 17 mm |
| Zichtbare lengte | 68,46 mm |
| Schacht | cylindrical shank with flat (iso 766) |
| Diameter handvat | 20 mm |
| Type plaatje | 01c 01p |
| Verhouding lengte/boordiameter | 4,03 |
| Lengte greep | 50 mm |
| Interne koeling | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 580,50 excl. BTW
/ stuk
€ 702,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen