Referenties
Sandvik Coromant:DS20-D1666LX19-06
Rubix:A0427762
Fabrikant:7548802
EAN:7323223642745


Technische samenvatting
| Boordiameter | 100,4 mm |
|---|---|
| Zichtbare lengte | 67,9 mm |
| Schacht | cilindrische schacht met vlak volgens iso 9766 |
Productdetails : COROMANT CORODRILL DS20 WISSELPLAATBOOR DS20-D1666LX19-06
CoroDrill® DS20-boor met verwisselbare snijplaatjes
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 100,4 mm |
| Zichtbare lengte | 67,9 mm |
| Schacht | cilindrische schacht met vlak volgens iso 9766 |
| Diameter handvat | 19,05 mm |
| Type plaatje | lx19-06 |
| Verhouding lengte/boordiameter | 6xd |
| Lengte greep | 102,8 mm |
| Interne koeling | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 655,20 excl. BTW
/ stuk
€ 792,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen