Referenties
Sandvik Coromant:DS20-D3493LX38-04
Rubix:A0427641
Fabrikant:7548920
EAN:7323223643926


Technische samenvatting
| Boordiameter | 34,925 mm |
|---|---|
| Zichtbare lengte | 143,612 mm |
| Schacht | cilindrische schacht met flens |
Productdetails : COROMANT CORODRILL DS20 WISSELPLAATBOOR DS20-D3493LX38-04
CoroDrill® DS20-boor met verwisselbare snijplaatjes
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 34,925 mm |
| Zichtbare lengte | 143,612 mm |
| Schacht | cilindrische schacht met flens |
| Diameter handvat | 38,1 mm |
| Type plaatje | ds20-0508-p |
| Verhouding lengte/boordiameter | 4xd |
| Lengte greep | 243,406 mm |
| Interne koeling | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 764,10 excl. BTW
/ stuk
€ 924,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen