COROMANT CORODRILL DS20 WISSELPLAATBOOR DS20-D2223LX25-06

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:DS20-D2223LX25-06
Rubix:A0427703
Fabrikant:7548842
EAN:7323223643148
COROMANT CORODRILL DS20 WISSELPLAATBOOR DS20-D2223LX25-06

Technische samenvatting

Boordiameter22,23 mm
Zichtbare lengte157,12 mm
Schachtcilindrisch schacht met platte volgens iso 9766
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL DS20 WISSELPLAATBOOR DS20-D2223LX25-06


CoroDrill® DS20-boor met verwisselbare snijplaatjes

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter22,23 mm
Zichtbare lengte157,12 mm
Schachtcilindrisch schacht met platte volgens iso 9766
Diameter handvat25,4 mm
Verhouding lengte/boordiameter6,03xd
Lengte greep56 mm
Interne koelingja
€ 727,20 excl. BTW
/ stuk
€ 879,91 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen