COROMANT CORODRILL DS20 WISSELPLAATBOOR DS20-D3650LX38-07

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:DS20-D3650LX38-07
Rubix:A0427620
Fabrikant:7548935
EAN:7323223644077
COROMANT CORODRILL DS20 WISSELPLAATBOOR DS20-D3650LX38-07

Technische samenvatting

Boordiameter36,5 mm
Zichtbare lengte256,5 mm
Schachtcilindrische schacht met vlak volgens iso 9766
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL DS20 WISSELPLAATBOOR DS20-D3650LX38-07


CoroDrill® DS20-boor met verwisselbare snijplaatjes

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter36,5 mm
Zichtbare lengte256,5 mm
Schachtcilindrische schacht met vlak volgens iso 9766
Diameter handvat38,1 mm
Type plaatje05p
Verhouding lengte/boordiameter7,0xd
Lengte greep259,4 mm
Interne koelingja
€ 1.009,80 excl. BTW
/ stuk
€ 1.221,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen