COROMANT CORODRILL DS20 WISSELPLAATBOOR DS20-D2858LX31-05

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:DS20-D2858LX31-05
Rubix:A0426709
Fabrikant:7548881
EAN:7323223643537
COROMANT CORODRILL DS20 WISSELPLAATBOOR DS20-D2858LX31-05

Technische samenvatting

Boordiameter28,58 mm
Zichtbare lengte145 mm
Schachtcylindrische schacht met vlak volgens iso 9766
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL DS20 WISSELPLAATBOOR DS20-D2858LX31-05


CoroDrill® DS20-boor met verwisselbare snijplaatjes

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter28,58 mm
Zichtbare lengte145 mm
Schachtcylindrische schacht met vlak volgens iso 9766
Diameter handvat31,75 mm
Type plaatje05c
Verhouding lengte/boordiameter5xd
Lengte greep46,1 mm
Interne koelingja
Materiaal mantelstaal
€ 766,80 excl. BTW
/ stuk
€ 927,83 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen