Referenties
Sandvik Coromant:DS20-D3015LX31-04
Rubix:A0426694
Fabrikant:7548892
EAN:7323223643643


Technische samenvatting
| Boordiameter | 30,15 mm |
|---|---|
| Zichtbare lengte | 148,08 mm |
| Schacht | cilindrische schacht met vlak volgens iso 9766 |
Productdetails : COROMANT CORODRILL DS20 WISSELPLAATBOOR DS20-D3015LX31-04
CoroDrill® DS20-boor met verwisselbare snijplaatjes
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 30,15 mm |
| Zichtbare lengte | 148,08 mm |
| Schacht | cilindrische schacht met vlak volgens iso 9766 |
| Diameter handvat | 31,75 mm |
| Type plaatje | 04c/04p |
| Verhouding lengte/boordiameter | 7xd |
| Lengte greep | 44,91 mm |
| Interne koeling | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 764,10 excl. BTW
/ stuk
€ 924,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen