Referenties
Sandvik Coromant:DS20-D2062DM25-04
Rubix:A0427725
Fabrikant:7755874
EAN:7323224555907


Technische samenvatting
| Boordiameter | 20,62 mm |
|---|---|
| Zichtbare lengte | 85,52 mm |
| Schacht | mdi-25 |
Productdetails : COROMANT CORODRILL DS20 WISSELPLAATBOOR DS20-D2062DM25-04
CoroDrill® DS20-boor met verwisselbare snijplaatjes
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 20,62 mm |
| Zichtbare lengte | 85,52 mm |
| Schacht | mdi-25 |
| Diameter handvat | 25 mm |
| Type plaatje | 02c / 02p |
| Verhouding lengte/boordiameter | 4,15×d |
| Lengte greep | 129,88 mm |
| Interne koeling | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 580,50 excl. BTW
/ stuk
€ 702,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen